Beli Volt Ampere Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Deskripsi:
    AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  2. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  3. Fort Volt Meter AC Digital
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Volt Meter AC Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  4. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  5. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  7. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  8. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  9. Fort Indicator Lamp Pilot LED AD116 Series (Volt + Ampere) (Lampu Indikator)
    Mulai

    Rp77.900

    Fort Indicator Lamp Pilot LED AD116 Series (Volt + Ampere) (Lampu Indikator)
    atribut:
    • Diameter (mm): 22
    • Voltage (V): AC 24-550
    • Ampere (A): 1-100
  10. Hioki Tang Ampere AC Set
    Mulai

    Rp5.999.900

    Hioki Tang Ampere AC Set
    atribut:
    • Alternating Current (A): 1000
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 41.99
    • Maximum Display: 4199 Counts
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 33
    • WxDxH (mm): 54x16x175
  11. Fort Analog AC Volt Meter (Panel Voltmeter)
    Mulai

    Rp94.900

  12. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahang
    atribut:
    • AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
    • AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
    • DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
    • Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
    • Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
    • Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
    • Diode (mA): Test current 0.3
    • Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
    • Packing Dimensions (mm): 230x82x40
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
    • Unit Dimensions (mm): 200x60x34
Daftar Harga Volt Ampere Digital Terbaru November 2026
Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Rp279.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.299.900
FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Rp22.999.900
Fort Volt Meter AC DigitalRp279.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
Fort Volt Meter DC DigitalRp429.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
Fort Digital DC Ampere Meter (Amperemeter)Rp429.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp2.699.900
Sanwa Instrument Tang AmpereRp2.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)